• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber- und Körner-Satz 6tlg

Artikel-Nr.: 96700710
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
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96700710
    EAN / GTIN 4018754334049
    Herstellernummer 96700710
    L-Nummer L60010 7427

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Inhalt 6-teilig:
    • 5 Splinttreiber Nr. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm DIN 6450/ Form C
    • 1 Körner Nr. 105: 120 x 10 mm DIN 7250
    • in Textiltasche mit 6 Fächern

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 6
    • Inhalt: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
      120 x 10 mm
    • Gewicht: 476 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb