• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchtreiber- und Körner-Satz 6tlg in Tasche

Artikel-Nr.: 96700600
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96700600
EAN / GTIN 4018754334032
Herstellernummer 96700600
L-Nummer L60010 7521

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt 6-teilig:
  • 5 Durchtreiber Nr. 104: 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5; 120 x 6 mm
  • 1 Körner Nr. 105: 120 x 10 mm
  • in Textiltasche mit 6 Fächern

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6
  • Inhalt: 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5; 120 x 6 mm
    120 x 10 mm
  • Gewicht: 466 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb