Ersatzspindelhülse mit Spindel für Schraubstock Nr. 967000 125 mm

Artikel-Nr.: 967001 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Backenbreite 125 mm
Produktart Spindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967001 125
EAN / GTIN 4045197613233
Herstellernummer 967001 125

Beschreibung

Ausführung:

Passend auch für Schraubstöcke Fabrikat Leinen.

Passend für:

Schraubstock Nr. 967000; 967010.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb