Parallel-Schraubstock, Backenbreite: 125mm

Artikel-Nr.: 967000 125
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
193 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 125 mm
Spannweite 190 mm
Öffnungsrichtung nach hinten öffnend
Material hochfester Guss (GG 25)
Gewicht 30 kg
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967000 125
EAN / GTIN 4045197693891
Herstellernummer 967000 125

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung.
Nach hinten öffnend. Aus hochfestem Guss (GG 25) mit perlitischem Gefüge. Lange und besonders genaue, prismatische Präzisionsführung. Präzise Spindellagerung, Spindel mit Trapezgewinde ganz verdeckt, gegen Schmutz geschützt. Große, plangefräste Ambossfläche für leichte Richtarbeiten. Die gehärteten Stahlbacken sind geriffelt und können gegen geschliffene Backen ausgewechselt werden (siehe Ersatz-Backen).

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Lackierung:

Silbergrau

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb