{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Länge L | 1,16 m | |
Leiterlänge | 1,16 m | |
Arbeitshöhe ca. | 2,75 m | |
untere äußere Breite | 0,49 m | |
Tritt Ausführung | Stufe | |
Begehbarkeit | beidseitig | |
Gewicht | 7,3 kg | |
Produktart | Stehleiter |
Artikelnummer | 966520 2X5 | |
EAN / GTIN | 4045197795946 | |
Herstellernummer | 966520 2X5 |