• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzangen-Satz 4tlg

Artikel-Nr.: 96650004
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96650004
EAN / GTIN 4018754096060
Herstellernummer 96650004
L-Nummer L60010 3869

Beschreibung

Beschreibung:

  • Griffe kariert, in Kunststoffeinlage
  • Inhalt:
6543 Sicherungsringzange, J26544 Sicherungsringzange, J216545 Sicherungsringzange, A26546 Sicherungsringzange, A21

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 4
  • Höhe mm (h): 35 mm
  • Länge mm (L): 345 mm
  • Gewicht: 590 g
  • Breite mm (b): 175 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb