{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Länge L | 1,54 m | |
Leiterlänge | 1,54 m | |
Arbeitshöhe ca. | 3 m | |
Plattformhöhe | 0,93 m | |
untere äußere Breite | 0,49 m | |
Holmhöhe | 50 mm | |
Tritt Ausführung | Stufe | |
Begehbarkeit | einseitig | |
Gewicht | 5,8 kg | |
Produktart | Stehleiter |
Artikelnummer | 966500 4 | |
EAN / GTIN | 4045197741592 | |
Herstellernummer | 966500 4 |