• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgerüst FlexxTower, Plattformhöhe: 3100mm

Artikel-Nr.: 966305 3100
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattformhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 200

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 200 kg
Arbeitshöhe ca. 5,1 m
Plattformhöhe 3.100 mm
Plattformbreite 1.200 mm
Plattformtiefe 600 mm
Gerüsthöhe 4,3 m
fahrbar ja
Anzahl Laufrollen 4
Transportmaß 1400×800×900 mm
Gewicht 102 kg
Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966305 3100
EAN / GTIN 4031405951020

Beschreibung

Ausführung:

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen. Mit Aluminium-Bordbrettern und pulverbeschichteten Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung. Mittels 3-T-Methode einfacher und sicherer Auf- und Abbau von Ebene zu Ebene durch eine Person, Benutzung bis 2 Personen. Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen. Geringes Gewicht der Einzelteile ermöglicht einfaches Handling sowie platzsparenden Transport und Lagerung. Einzelteile können kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden. Mit klappbaren Dreiecksauslegern mit Schwenkfuß für hohe Flexibilität und Stabilität - ideal auch für wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen.
Inklusive 4 Lenkrollen ⌀ 125 mm, mit Feststellbremse, zentrischer Lasteinleitung und Spindeln. Höhenverstellung mit Niveauausgleich.

Norm:

DIN EN 1004, Lastklasse/Gerüstgruppe 3, belastbar bis 2,0 kN/m2.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb