• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 3 – 12, einseitig begehbar, mit Handlauf, Stufenanzahl inklusive Plattform 10

Artikel-Nr.: 966272 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Leiterlänge 1,43 m
Arbeitshöhe ca. 4,6 m
Plattformhöhe ohne Geländer 2,59 m
Plattformbreite 380 mm
Plattformtiefe 390 mm
untere äußere Breite 0,8 m
Holmhöhe 73 mm
Sprossen-/Stufentiefe 80 mm
Ablageschale vorhanden ja
Stufenanzahl inklusive Plattform 10
Handlauf 2
Spreizsicherung 2 hochfeste Perlongurte
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 20 kg
Norm EN 131
Two-hands-free-Prinzip ja
Safer Step ja
Produktart Plattformleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966272 10
EAN / GTIN 4003866404797
Herstellernummer 40479

Beschreibung

Ausführung:

Gebördelte Stufen-Stehleiter mit 80 mm tiefen Stufen. Großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (380×390 mm). Ablageschale aus Aluminium. Serienmäßig 2 Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg. Optimale Stabilität durch 2 hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung (ab 5 Stufen).

Norm:

EN 131.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb