Günzburger Steigtechnik Arbeits-Podest fahrbar, höhenverstellbar, Tragfähigkeit 300 kg, Stufenanzahl inklusive Plattform 1

Artikel-Nr.: 966205 1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 300

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 300 kg
Arbeitshöhe ca. 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m
Plattformhöhe ohne Geländer 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m
Grundfläche Breite 1,71 m; 2 m; 2,2 m
Grundfläche Tiefe 0,73 m
Sprossen-/Stufentiefe 65 mm
Rollen ja
Tritt Ausführung Stufe
höhenverstellbar ja
Gewicht 24,5 kg
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966205 1
EAN / GTIN 4031405304147
Herstellernummer 30414

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Aluminium-Konstruktion mit 2-fach klappbaren Füßen für drei verschiedene Arbeitshöhen ( 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte, ausreichend Platz für zwei Personen und Arbeitsgeräte, Standfläche 1,7 × 0,6 m. 65 mm tiefe, geriffelte Stufen für sicheren Auf- und Abstieg. Mit Rollen für leichtes Verfahren. Rutschfeste Kunststoffschuhe. Maximale Belastung 300 kg. Leichter Transport mit Transportmaßen (B ×T×H in m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb