Günzburger Steigtechnik Arbeits-Podest mit Riffelblech, allseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform 1

Artikel-Nr.: 966147 1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Arbeitshöhe ca. 2,25 m
Plattformhöhe ohne Geländer 0,25 m
Grundfläche Breite 1 m
Grundfläche Tiefe 0,6 m
Gewicht 8,4 kg
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966147 1
EAN / GTIN 4031405500327
Herstellernummer 50032

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitspodest aus Aluminium; stabile, verschweißte Rohrkonstruktion. Plattformbelag aus rutschsicherem Riffelblech. Rutschfeste Kunststoffschuhe. Geringes Gewicht für leichten Transport. Trittfläche: 1000 × 600 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb