• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Tritt-Podest mit Tragegriff, für flexiblen Einsatzort, leicht tragbar, Stufenanzahl inklusive Plattform 1

Artikel-Nr.: 966146 1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Arbeitshöhe ca. 2,4 m
Plattformhöhe ohne Geländer 0,4 m
Grundfläche Breite 0,62 m
Grundfläche Tiefe 0,52 m
Gewicht 5 kg
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966146 1
EAN / GTIN 4003866404292
Herstellernummer 40429

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Stahlrahmen für hohe Standsicherheit. Einfaches Handling durch Tragegriff in der Plattform. Plattformgröße ca. 400 × 300 mm.

Lackierung:

schwarz, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb