• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombileiter MultiMaster 5 5

Artikel-Nr.: 966101 5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Serie MultiMaster
Leiterlänge ausgefahren 2,88 m
Leiterlänge als Stehleiter 1,83 m
Stehleiter Arbeitshöhe ca. 3,15 m
Anlegeleiter Arbeitshöhe ca. 3,7 m
Länge zusammengeklappt 1,83 m
Breite zusammengeklappt 0,64 m
Tiefe zusammengeklappt 0,23 m
Sprossen-/Stufentiefe 80 mm
Ablageschale vorhanden ja
Stufenanzahl 5
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
fahrbar ja
Gewicht 11,4 kg
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966101 5
EAN / GTIN 4003866403318

Beschreibung

Ausführung:

Eine Leiter, 5 Modi: Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set Modus, Anlegeleiter sowie ausgefahrene Anlegeleiter.
Einfaches und schnelles Verstellen zwischen den Modi mittels Einhand-Bedienung und fein justierbarem Stützteil im 35 mm Raster.
Holme aus eloxiertem Aluminium, Stufen in 80 mm Tiefe mit Safer Step Technology. Genietete Stufen-Holm-Verbindung. Ergonomischer Transport dank 2 Rollen am Steigteil. Speziell geformtes Top mit Handgriff. Top kann an Innen- und Außenecken sowie an Masten angelegt werden, dadurch erhöhte Flexibilität und Vielseitigkeit. Top mit magnetischem Fach für Kleinteile sowie 2 Clip-Haltern und zentraler Aussparung für Akkuschrauber oder ähnliches Werkzeug.

Norm:

DIN EN 131-4.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb