• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Stufen-Anlegeleiter mögliche Stufenanzahl 8 – 14, Stufenanzahl 8

Artikel-Nr.: 966080 8
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Breite 400 mm
Leiterlänge 2,08 m
Arbeitshöhe ca. 3,05 m
Holmhöhe 87 mm
Sprossen-/Stufentiefe 85 mm
Stufenanzahl 8
Material Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Tritt Ausführung Stufe
Gewicht 5,8 kg
Norm DIN EN 131-2
Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966080 8
EAN / GTIN 4003866403783
Herstellernummer 40378

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung.
Besonders leicht und damit bequem zu tragen mit grifffreundlicher, glatter Holmaußenseite.
Breite außen: 400 mm.

Norm:

DIN EN 131.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb