{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Arbeitshöhe ca. | 2,49 m | |
Plattformhöhe ohne Geländer | 0,49 m | |
Plattformbreite | 600 mm | |
Plattformtiefe | 300 mm | |
untere äußere Breite | 0,7 m | |
Sprossen-/Stufentiefe | 85 mm | |
Stufenanzahl inklusive Plattform | 2×2 | |
Tritt Ausführung | Stufe | |
Begehbarkeit | beidseitig | |
Gewicht | 5,7 kg | |
Produktart | Arbeitspodest |
Artikelnummer | 966070 2X2 | |
EAN / GTIN | 4003866403721 | |
Herstellernummer | 40372 |