• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Sprossen-Stehleiter Vollkunststoff, beidseitig begehbar, mögliche Sprossenanzahl 2×4 – 2×14, Sprossenanzahl 2X14

Artikel-Nr.: 966060 2X14
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sprossenanzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Leiterlänge 4,12 m
Arbeitshöhe ca. 5,2 m
untere äußere Breite 0,77 m
Sprossen-/Stufentiefe 30 mm
Stufenanzahl 2×14
Material Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Tritt Ausführung Sprosse
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
Begehbarkeit beidseitig
hohe chemische Beständigkeit ja
Gewicht 24,6 kg
Norm DIN EN 61478
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966060 2X14
EAN / GTIN 4003866412600
Herstellernummer 41260

Beschreibung

Ausführung:

Holme und Sprossen (30×30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte. Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Verwendung:

Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, in Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken.

Norm:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.
VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).
Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb