Günzburger Steigtechnik Sprossen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Sprossenanzahl 2×6 – 2×12, Sprossenanzahl 2X8

Artikel-Nr.: 966053 2X8
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sprossenanzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Leiterlänge 2,4 m
Arbeitshöhe ca. 3,8 m
untere äußere Breite 0,59 m
Sprossen-/Stufentiefe 30 mm
Tritt Ausführung Sprosse
Begehbarkeit beidseitig
Gewicht 9,8 kg
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966053 2X8
EAN / GTIN 4031405330160
Herstellernummer 33016

Beschreibung

Ausführung:

Holme aus Rechteckrohr, geriffelte Vierkantsprossen 30×30 mm, dauerhaft mit Holmen verbördelt, konische Holmführung für sicheren Stand. Obere Holmenden mit Endkappen. Rutschsicherer nivello® Leiternschuh. Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten, Transportsicherungslaschen. Verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung.

Norm:

DIN EN 131.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb