• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Treppen-Stehleiter mit Sicherheitsbügel, einseitig begehbar, mögliche Treppenanzahl 3 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform 4

Artikel-Nr.: 966010 4
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Arbeitshöhe ca. 2,9 m
Plattformhöhe ohne Geländer 0,88 m
untere äußere Breite 0,59 m
Sprossen-/Stufentiefe 205 mm
Rollen ja
Stufenanzahl inklusive Plattform 4
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 10,5 kg
Produktart Sicherheits-Klapptreppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966010 4
EAN / GTIN 4003866414949
Herstellernummer 41494

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. 205 mm tiefe Trittstufen mit Antirutsch-Riffelung. Stabiler Stand durch Druckaussteifung und rutschsichere Leiterschuhe.
Zusätzlich mit hohem Sicherheitsbügel.
Zusätzlich mit Rollen.

Norm:

DIN EN 14183.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb