{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Leiterlänge | 1,67 m | |
Arbeitshöhe ca. | 2,9 m | |
Plattformhöhe | 0,9 m | |
untere äußere Breite | 0,47 m | |
Holmhöhe | 87 mm | |
Sprossen-/Stufentiefe | 85 mm | |
Ablageschale vorhanden | ja | |
Stufenanzahl inklusive Plattform | 4 | |
Material | Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen | |
Tritt Ausführung | Stufe | |
Begehbarkeit | einseitig | |
Gewicht | 7 kg | |
Norm | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Produktart | Stehleiter |
Artikelnummer | 966000 4 | |
EAN / GTIN | 4003866403349 | |
Herstellernummer | 40334 |