• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT Stufen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 2×3 – 2×5, Stufenanzahl 2X4

Artikel-Nr.: 965920 2X4
Rabatt
264,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Länge L 0,93 m
Leiterlänge 0,93 m
Arbeitshöhe ca. 2,5 m
untere äußere Breite 0,46 m
Holmhöhe 73 mm
Sprossen-/Stufentiefe 80 mm
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit beidseitig
Gewicht 6,7 kg
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965920 2X4
EAN / GTIN 4045197742087
Herstellernummer 965920 2X4

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
80 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung.
EasyHandle Haptoprene Griff mit Klemmmechanismus, rutschsicherer BalanceBase Leiterschuh.
4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium. Mit 2 hochfesten Perlongurten zur Spreizsicherung. Mit SafeStep Markierung, kennzeichnet die höchste begehbare Stufe.
Ohne Ablageschale.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lackierung:

Holme anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb