• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 4 – 6, einseitig begehbar, mit GripStep Trittauflage, Stufenanzahl inklusive Plattform 4

Artikel-Nr.: 965901 4
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
    Länge L 1,73 m
    Leiterlänge 1,73 m
    Arbeitshöhe ca. 3 m
    Plattformhöhe 0,93 m
    untere äußere Breite 0,5 m
    Holmhöhe 73 mm
    Sprossen-/Stufentiefe 80 mm
    Material Aluminium
    Tritt Ausführung Stufe
    Begehbarkeit einseitig
    Gewicht 6,6 kg
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 965901 4
    EAN / GTIN 4045197742049
    Herstellernummer 965901 4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
    Mit optimiertem Leitern-Gelenk mit großer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und Kunststoff-Schutzkappe.
    80 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung.
    EasyHandle Haptoprene Griff mit Klemmmechanismus, rutschsicherer BalanceBase Leiterschuh.
    Inklusive GripStep Trittauflage.
    Mit Ablageschale aus Kunststoff.

    Norm:

    Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

    Lackierung:

    Holme anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb