• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 4 – 6, einseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform 4

Artikel-Nr.: 965900 4
Rabatt
286,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Länge L 1,73 m
Leiterlänge 1,73 m
Arbeitshöhe ca. 3 m
Plattformhöhe 0,93 m
untere äußere Breite 0,5 m
Holmhöhe 73 mm
Sprossen-/Stufentiefe 80 mm
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 6,6 kg
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965900 4
EAN / GTIN 4045197742018
Herstellernummer 965900 4

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
Mit optimiertem Leitern-Gelenk mit großer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und Kunststoff-Schutzkappe.
80 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung.
EasyHandle Haptoprene Griff mit Klemmmechanismus, rutschsicherer BalanceBase Leiterschuh.
Mit Ablageschale aus Kunststoff.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lackierung:

Holme anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb