• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

USB-Adapter u.Klinkensteckerkabel m.Software SENSOMASTER 4

Artikel-Nr.: 96583630
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
Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96583630
EAN / GTIN 4018754288922
Herstellernummer 96583630
L-Nummer L60010 6139

Beschreibung

Beschreibung:

  • Software SENSOMASTER 4 für alle elektronischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel
  • selbsterklärend durch intuitive Benutzeroberfläche mit übersichtlicher Tab-Struktur
  • einfache und schnelle Programmierung elektronischer Drehmomentschlüssel
  • ermöglicht umfangreiche Auswertungen, etwas im Rahmen der Qualitätssicherung
  • Auslesen der gespeicherten Schlüsseldaten und gespeicherten Verschraubungen:
· Verschraubungs-Identifikationsnummer
  • · Werkzeugseriennummer
  • · Datum und Uhrzeit des Schraubvorgangs
  • · Solldrehmoment oder Solldrehwinkel
  • · Auslösedrehmoment
  • · Anzugsdrehmoment oder erreichter Drehwinkel
  • · Toleranzen
  • · Schraubfallbewertung
  • ;
    • Speichern der Verschraubungen in eine Datenbank
    • Löschen und Drucken markierter Verschraubungen aus der Datenbank
    • Exportieren der angezeigten Verschraubungen in verschiedene Formate (*.XLS, *.CSV, *.ODG)
    • Benutzerverwaltung
    • neuen PIN-Code setzen
    • Löschen der im Schlüssel gespeicherten Verschraubungen
  • Systemvoraussetzungen:
  • ;
    • PC
    • Microsoft Windows XP
    • USB-Anschluss

    Merkmal:

    • L [m]: 1,5 m
    • Gewicht: 65 g

    Passende Produkte

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb