{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Höhe | 480 mm | |
Breite | 450 mm | |
Tiefe | 435 mm | |
Ablagefach Breite | 395 mm | |
Ablagefach Tiefe | 352 mm | |
Sitzbreite | 450 mm | |
Sitztiefe | 500 mm | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 100 mm | |
Tragfähigkeit | 150 kg | |
Material Sitzfläche | Kunstleder | |
mit Rücklehne | nein | |
Gewicht | 10,8 kg | |
Produktart | Montagehocker |
Artikelnummer |
965655
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197703019
Kopieren |
|
Herstellernummer |
965655
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |