{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit Stuhl | 120 kg | |
Standfläche Breite | 534 mm | |
Standfläche Tiefe | 425 mm | |
Sitzbreite | 320 mm | |
Sitztiefe | 220 mm | |
Höhenverstellung Ausführung | mechanisch | |
Höhenverstellung Bereich | 600 mm - 850 mm | |
Sitzneigungsverstellung | ja | |
Material Sitzfläche | PU-Schaum | |
Material Fußkreuz | Stahl | |
Farbe Sitzmaterial | schwarz | |
Untergestell Ausführung | Fuß-Gestell | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktart | Stehhilfe |
Artikelnummer |
965630
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050001780317
Kopieren |
|
Herstellernummer |
3600.11
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 LAUBACH, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de |