Arbeitsdrehstuhl Neon, Kunstleder, mit Rollen, niedrig BLUE

Artikel-Nr.: 965438 BLUE
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Serie Neon
Sitzbreite 470 mm
Rückenlehne Höhe 570 mm
Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 450 mm - 620 mm
Sitztiefen-Verstellbereich 420 mm - 480 mm
Material Sitzfläche Kunstleder
Material Fußkreuz Aluminium matt pulverbeschichtet
Farbe Sitzmaterial schwarz
Farbe Band blau
Fußkreuz Ausführung Rollensatz
Permanentkontakt-Rückverstellung nein
Synchronmechanik ja
Lordosenunterstützung ja
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Armlehnenpaar Adaption möglich ja
Rollen Ausführung lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden
Norm DIN 68877
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965438 BLUE
EAN / GTIN 4016849549835
Herstellernummer 9573-9588-MG01-3277

Beschreibung

Ausführung:

Neon Arbeitsdrehstuhl mit Wechselpolster-System. Die Polsterelemente werden einfach eingehängt und mit einem Klick fixiert. Mit ergonomischen Einstellmöglichkeiten: Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung, Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder, Sitzneigungsverstellung, Sitztiefenverstellung, Rückenlehnen-Höhenverstellung. Mit umlaufendem Flexband in verschiedenen Farben.
Sitz und Rückenlehne mit Kunstlederbezug, komfortabel und weich. Abwaschbar und pflegeleicht, unempfindlich gegen Öle und Desinfektionsmittel.

Norm:

DIN 68877

Sonderzubehör:

Multifunktionsarmlehnen-Paar Nr. 965455.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb