Sitz-Stehhilfe, PU-Schaum mit Gleitern und Fußring

Artikel-Nr.: 965422
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Sitzbreite 340 mm
Sitztiefe 300 mm
Rückenlehne Höhe 190 mm
Fußkreuz-⌀ 580 mm
Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 510 mm - 780 mm
Sitzneigungsverstellung nein
Material Sitzfläche PU-Schaum
Material Fußkreuz Aluminium poliert
Farbe Sitzmaterial schwarz
Fußkreuz Ausführung Gleiter mit Fußring
mit Rücklehne ja
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Norm DIN 68877
Produktart Stehhilfe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965422
EAN / GTIN 4016849432892
Herstellernummer 9419-2000-521

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium Fünffußkreuz (⌀ 600 mm). Mit Gasdruckfeder stufenlos höhenverstellbar. Sitzfläche aus SoftTouch PU-Schaum mit Wellen Profil. Weiches Sitzen mit Halt, Wellenprofil ermöglicht Luftzirkulation (Klimakomfort). Ergonomische Rückenstütze (Höhe 190mm) unterstützt richtige Sitzhaltung. PU-Schaum, weich, bequem, abwaschbar.

Verwendung:

Ideale Kombination aus Stehen und Sitzen. Für Sitz- oder Steharbeitsplätze oder einer Kombination aus beidem.
Sitz-Stehhilfe mit Gleitern − für eine Arbeitshöhe von 720 − 1000 mm.

Norm:

DIN 68877

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb