{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit Stuhl | 120 kg | |
Sitzbreite | 340 mm | |
Sitztiefe | 300 mm | |
Rückenlehne Höhe | 190 mm | |
Fußkreuz-⌀ | 580 mm | |
Höhenverstellung Art | Höhenverstell-Hebel | |
Höhenverstellung Ausführung | Gasfeder | |
Höhenverstellung Bereich | 510 mm - 780 mm | |
Sitzneigungsverstellung | nein | |
Material Sitzfläche | PU-Schaum | |
Material Fußkreuz | Aluminium poliert | |
Farbe Sitzmaterial | schwarz | |
Fußkreuz Ausführung | Gleiter | |
mit Rücklehne | ja | |
Untergestell Ausführung | 5-Arm-Fußkreuz | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktart | Stehhilfe |
Artikelnummer | 965421 | |
EAN / GTIN | 4016849432885 | |
Herstellernummer | 9409-2000-521 | |
Hersteller | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |