Ergonomischer Arbeitshocker UP GREY

Artikel-Nr.: 965416 GREY
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Sitz-⌀ 280 mm
Standfuß-⌀ 330 mm
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 450 mm - 630 mm
Tragfähigkeit 120 kg
Material Sitzfläche Stoff
Material Fußkreuz Kunststoff
Farbe Sitzmaterial quarzgrau
Gewicht 4,3 kg
Produktart Hocker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965416 GREY
EAN / GTIN 4016849583976

Beschreibung

Ausführung:

Hocker für dynamisches Sitzen. Seitlich beweglich durch abgerundete, rutschsichere Bodenplatte (360°), dadurch Sitzfläche kippbar bis zu 10°. Kunststoffgestell mit Sicherheits-Gasfeder, Höhenverstellung durch Zug an der roten Handschlaufe.
Inklusive zusätzlichem Sitzkissen, weich, robust und langlebig, mit rutschfester Unterseite, aus 100% Polyester, waschbar bis 30 °C.
Sitzfläche und Sockel in basaltgrau RAL 7012, Hockerkorpus in schwarz, Sitzkissen in quarzgrau.

Norm:

DIN 68877