{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit Stuhl | 180 kg | |
Sitzbreite | 470 mm | |
Rückenlehne Höhe | 570 mm | |
Höhenverstellung Bereich mit Rollen | 470 mm - 640 mm | |
Rückenlehnen Höhenverstellbereich | 60 mm | |
Sitztiefen-Verstellbereich | 420 mm - 480 mm | |
Farbe Sitzmaterial | schwarz | |
Produktart | Arbeitsdrehstuhl |
Artikelnummer | 965363 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849961798 |