• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messwertaufnehmer Labor 65N·m-650N·m Innen-4kant3/4″ D.156mm

Artikel-Nr.: 96524065
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96524065
EAN / GTIN 4018754239412
Herstellernummer 96524065
L-Nummer L60010 5453

Beschreibung

Beschreibung:

  • patentiert
  • für Laborzwecke
  • mit optimierten Messbereichen
  • zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern
  • zu verwenden mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
  • hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer
  • mit hochwertigem Präzisionssteckverbinder mit Selbstverriegelung
  • unempfindlich gegen Querkräfte durch besonders flache Bauweise
  • mit DAkkS-Kalibrierschein
  • max. Anzeigeabweichung ± 0,5 % vom Messwert
  • genauere Angaben auf Anfrage
  • Lieferung in stabilem Kunststoffkasten

Merkmal:

  • Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. in·lb: 1151-5753
  • Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. ft·lb: 48-479
  • Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. in·lb: 575-5753
  • Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. N·m: 65-650
  • Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. ft·lb: 96-479
  • Durchmesser (mm): 156 mm
  • Gr.: 65
  • MA N·m: 65 N·m
  • Nennwert N·m: 650 N·m
  • Innenvierkant [zoll]: 3/4 ″
  • Gewicht: 4846 g
  • Gewicht mit Kasten: 5507 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb