• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messwertaufnehmer Labor 2N·m-20N·m Innen-4kant1/4″ D.120mm

Artikel-Nr.: 96524002
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96524002
EAN / GTIN 4018754239344
Herstellernummer 96524002
L-Nummer L60010 5128

Beschreibung

Beschreibung:

  • patentiert
  • für Laborzwecke
  • mit optimierten Messbereichen
  • zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern
  • zu verwenden mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
  • hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer
  • mit hochwertigem Präzisionssteckverbinder mit Selbstverriegelung
  • unempfindlich gegen Querkräfte durch besonders flache Bauweise
  • mit DAkkS-Kalibrierschein
  • max. Anzeigeabweichung ± 0,5 % vom Messwert
  • genauere Angaben auf Anfrage
  • Lieferung in stabilem Kunststoffkasten

Merkmal:

  • Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. N·m: 2-20
  • Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. ft·lb: 3-15
  • Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. ft·lb: 1,5-15
  • Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. in·lb: 18-177
  • Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. in·lb: 35-177
  • Durchmesser (mm): 120 mm
  • Gr.: 2
  • MA N·m: 2 N·m
  • Nennwert N·m: 20 N·m
  • Innenvierkant [zoll]: 1/4 ″
  • Gewicht: 1735 g
  • Gewicht mit Kasten: 2415 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb