• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messwertaufnehmer 8N·m-400N·m Innen-4kant3/4″ D.120mm

Artikel-Nr.: 96522023
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96522023
EAN / GTIN 4018754224449
Herstellernummer 96522023
L-Nummer L60010 4895

Beschreibung

Beschreibung:

  • patentiert
  • zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern
  • hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer
  • unempfindlich gegen Querkräfte durch besonders flache Bauweise
  • als Teil der Kalibrieranlagen zu verwenden
  • mit Zertifikat
  • Lieferung in stabilem Kunststoffkasten

Merkmal:

  • Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. ft·lb: 30-295
  • Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. in·lb: 354-3540
  • Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. ft·lb: 59-295
  • Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert ft·lb: 6-295
  • Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. in·lb: 708-3540
  • Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert in·lb: 71-3540
  • Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert N·m: 8-400
  • Durchmesser (mm): 120 mm
  • MA N·m: 8 N·m
  • Messbereich N·m: 8-400 N·m
  • Nr.: 7723-2
  • Nennwert N·m: 400 N·m
  • Innenvierkant [zoll]: 3/4 ″
  • Gewicht: 3134 g
  • Gewicht mit Kasten: 3745 g

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb