• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kalibrieranlage, komplett Mess-B.20-3000Nm f.Messwertaufnehmer

Artikel-Nr.: 96521074
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Kalibrier- und Justiereinrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96521074
EAN / GTIN 4018754180967
Herstellernummer 96521074
L-Nummer L60010 3516

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messung ohne Verschiebung des Kraftangriffspunkts
  • durch ein spezielles Kraftübertragungssystem vermeidet die mechanische Kalibriereinrichtung Nr. 7791 eine Verschiebung des Kraftangriffspunkts während des Kalibriervorgangs
  • angetrieben durch das Handrad wird der unterhalb der Prüfschiene angebrachte Hebel durch eine Spindel linear bewegt
  • die lineare Bewegung wird in eine Drehbewegung umgewandelt, die auf den Messwertaufnehmer wirkt
  • der zu kalibrierende Drehmomentschlüssel bleibt während der gesamten Kalibrierung konstant in seiner Position
  • auf diese Weise werden Messfehler vermieden, die aus einer Verschiebung des Kraftangriffspunkts resultieren
  • durch eine reibungsarme Kugelbuchse wird der aufgelegte Drehmomentschlüssel automatisch horizontal ausgerichtet
  • eine weitere Kugelbuchse sorgt für eine reibungsfreie Auflage des Drehmomentschlüssels
  • die damit erreichte Verringerung der Querkräfte auf den Messwertaufnehmer und der Reibung an der Drehmomentschlüsselauflage führt zu einer Reduzierung der Messfehler
  • Patente angemeldet
  • Im Lieferumfang enthalten:
  • Messwertaufnehmer
  • Vierkantadapter
  • USB-Adapter und Kabel zur Weiterleitung von Messdaten an einen Personal-Computer
  • Verwaltungssoftware für Kalibrierscheine

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 600 mm
  • Länge mm (L): 1780 mm
  • Bereich N·m: 20-3000 N·m
  • Gewicht: 110500 g
  • Gewicht kg: 110.500 kg
  • Breite mm (b): 690 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb