• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messwertaufnehmer 150N·m-3000N·m Innen-4kant1 1/2″ D.195mm

Artikel-Nr.: 96521029
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96521029
EAN / GTIN 4018754224432
Herstellernummer 96521029
L-Nummer L60010 5027

Beschreibung

Beschreibung:

  • patentiert
  • zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern
  • hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer
  • unempfindlich gegen Querkräfte durch besonders flache Bauweise
  • als Teil der Kalibrieranlagen zu verwenden
  • mit Zertifikat
  • Lieferung in stabilem Kunststoffkasten

Merkmal:

  • Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert ft·lb: 111-2214
  • Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert in·lb: 1328-26553
  • Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert N·m: 150-3000
  • Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. ft·lb: 221-2214
  • Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. in·lb: 2655-26553
  • Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. ft·lb: 443-2214
  • Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. in·lb: 5311-26553
  • Durchmesser (mm): 195 mm
  • MA N·m: 150 N·m
  • Messbereich N·m: 150-3000 N·m
  • Nr.: 7724-1 2)
  • Nennwert N·m: 3000 N·m
  • Innenvierkant [zoll]: 1 1/2 ″
  • Gewicht: 10500 g
  • Gewicht mit Kasten: 12000 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb