• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messwertaufnehmer 4N·m-200N·m Innen-4kant1/2″ D.120mm

Artikel-Nr.: 96521023
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96521023
EAN / GTIN 4018754224401
Herstellernummer 96521023
L-Nummer L60010 6013

Beschreibung

Beschreibung:

  • patentiert
  • zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern
  • hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer
  • unempfindlich gegen Querkräfte durch besonders flache Bauweise
  • als Teil der Kalibrieranlagen zu verwenden
  • mit Zertifikat
  • Lieferung in stabilem Kunststoffkasten

Merkmal:

  • Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. ft·lb: 15-148
  • Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. in·lb: 177-1770
  • Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. ft·lb: 30-148
  • Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert ft·lb: 3-148
  • Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert in·lb: 35-1770
  • Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. in·lb: 354-1770
  • Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert N·m: 4-200
  • Durchmesser (mm): 120 mm
  • MA N·m: 4 N·m
  • Messbereich N·m: 4-200 N·m
  • Nr.: 7723-1
  • Nennwert N·m: 200 N·m
  • Innenvierkant [zoll]: 1/2 ″
  • Gewicht: 2983 g
  • Gewicht mit Kasten: 3605 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb