• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messwertaufnehmer 0.2N·m-10N·m Innen-4kant1/4″ D.120mm

Artikel-Nr.: 96521021
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96521021
EAN / GTIN 4018754224388
Herstellernummer 96521021
L-Nummer L60010 4897

Beschreibung

Beschreibung:

  • patentiert
  • zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern
  • hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung direkt im Messwertaufnehmer
  • unempfindlich gegen Querkräfte durch besonders flache Bauweise
  • als Teil der Kalibrieranlagen zu verwenden
  • mit Zertifikat
  • Lieferung in stabilem Kunststoffkasten

Merkmal:

  • Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert ft·lb: 0,15-7,4
  • Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert N·m: 0,2-10
  • Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. ft·lb: 0,74-7,4
  • Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. ft·lb: 1,5-7,4
  • Anzeigeabweichung +- 1% vom Messwert in·lb: 1,8-88,5
  • Anzeigeabweichung +- 0.25% vom Messw. in·lb: 17,7-88,5
  • Anzeigeabweichung +- 0.5% vom Messw. in·lb: 8,9-88,5
  • Durchmesser (mm): 120 mm
  • MA N·m: 0.2 N·m
  • Messbereich N·m: 0,2-10 N·m
  • Nr.: 7721 1)
  • Nennwert N·m: 10 N·m
  • Innenvierkant [zoll]: 1/4 ″
  • Gewicht: 1735 g
  • Gewicht mit Kasten: 2411 g

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb