Schalendrehstuhl, Stoffpolster, mit Rollen

Artikel-Nr.: 965080
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
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
Höhenverstellung Art Ringauslösung
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 430 mm - 610 mm
Material Sitzfläche Mesh-Stoff
Material Fußkreuz Aluminium matt pulverbeschichtet
Fußkreuz Ausführung Rollensatz
mit Sitzschale ja
Permanentkontakt-Rückverstellung nein
Synchronmechanik nein
Lordosenunterstützung nein
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Armlehnenpaar Adaption möglich nein
Rollen Ausführung lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden
Norm DIN 68877
Produktart Schalenstuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965080
EAN / GTIN 4045197702487
Herstellernummer 965080

Beschreibung

Ausführung:

Praktische und bequeme Stühle für Besprechungs- und Aufenthaltsräume. Sitzfläche ausgestattet mit Mesh-Stoffpolster.
Sitzschale aus faserverstärktem Polypropylen.
Stufenlose Höhenverstellung durch Sicherheits-Gasdruckfeder mit Ringauslöser. Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium. Gebremste Doppellaufrollen mit softer PU-Lauffläche.

Norm:

DIN 68877

Hinweis:

Der atmungsaktive Mesh-Stoff wird durch Klettverschlüsse beschädigt. Bitte Klettverschlüsse abdecken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb