• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radmontage-Set Nr. 721QR/20/3/1 Quick 5tlg

Artikel-Nr.: 96507214
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96507214
EAN / GTIN 4018754283217
Herstellernummer 96507214
L-Nummer L60010 6658

Beschreibung

Beschreibung:

  • im stabilen Kunststoffkasten
Inhalt 5-teilig:
  • 1 Standard MANOSKOP® Nr. 721QR/20 Quick, 40-200 N·m, 30-150 ft·lb, mit fest eingebauter QuickRelease-Knarre, umschaltbar, 1/2″ Außenvierkant-Antrieb
  • 3 Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze Nr. 51IMP K, 17 mm (grün); 19 mm (blau); 21 mm (rot)
  • 1 Verlängerung Nr. 509QR/5, 130 mm
  • Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 5
    • Höhe mm (h): 75 mm
    • Länge mm (L): 560 mm
    • Messbereich ft·lb: 30-150 ft·lb
    • Messbereich N·m: 40-200 N·m
    • Gewicht: 2818 g
    • Breite mm (b): 95 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb