Ergonomischer Arbeitshocker, Stoffpolster, mit Rollen 1

Artikel-Nr.: 965066 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
    Ausführung mit Rollen
    Sitz-⌀ 350 mm
    Höhenverstellung Bereich 470 mm - 630 mm
    Farbe Sitzmaterial schwarz
    Produktart Hocker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 965066 1
    EAN / GTIN 4062406284657
    Herstellernummer 965066 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hocker für dynamisches Sitzen. Sitzfläche kippbar im 15° Winkel, dadurch Bewegungsmöglichkeit von 30°. Bequemer Drehhocker aus weichem Mesh-Stoffpolster, bequem und atmungsaktiv. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasdruckfeder mit Ringauslöser verstellbar.

    Norm:

    DIN 68877

    Hinweis:

    Der atmungsaktive Mesh-Stoff wird durch Klettverschlüsse beschädigt. Bitte Klettverschlüsse abdecken.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb