{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit Stuhl | 120 kg | |
Ausführung | hohe Sitzhöhe | |
Sitz-⌀ | 350 mm | |
Höhenverstellung Art | Ringauslösung | |
Höhenverstellung Ausführung | Gasfeder | |
Höhenverstellung Bereich | 580 mm - 850 mm | |
Tragfähigkeit | 120 kg | |
Material Sitzfläche | Mesh-Stoff | |
Material Fußkreuz | Aluminium matt pulverbeschichtet | |
Farbe Sitzmaterial | schwarz | |
Fußkreuz Ausführung | Gleiter mit Fußring | |
Untergestell Ausführung | 5-Arm-Fußkreuz | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktart | Hocker |
Artikelnummer | 965062 | |
EAN / GTIN | 4045197702449 | |
Herstellernummer | 965062 |