Arbeitshocker, Kunstleder, mit Gleiter und Fußring, hoch

Artikel-Nr.: 965056
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Ausführung hohe Sitzhöhe
Sitz-⌀ 350 mm
Höhenverstellung Bereich 580 mm - 850 mm
Tragfähigkeit 120 kg
Material Sitzfläche Kunstleder
Farbe Sitzmaterial schwarz
Produktart Hocker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965056
EAN / GTIN 4045197772671
Herstellernummer 965056

Beschreibung

Ausführung:

Bequemer Drehhocker aus Kunstleder mit orange abgesetzter Doppelnaht. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasdruckfeder mit Ringauslöser verstellbar. Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium.
Sitzflächen-⌀ 350 mm.
Tragfähigkeit: 120 kg.

Norm:

DIN 68877

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb