Arbeitshocker, Kunstleder, mit Rollen, niedrig

Artikel-Nr.: 965054
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Ausführung mit Rollen
Sitz-⌀ 350 mm
Höhenverstellung Bereich 470 mm - 630 mm
Tragfähigkeit 120 kg
Material Sitzfläche Kunstleder
Farbe Sitzmaterial schwarz
Produktart Hocker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965054
EAN / GTIN 4045197739544
Herstellernummer 965054
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bequemer Drehhocker aus Kunstleder mit orange abgesetzter Doppelnaht. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasdruckfeder mit Ringauslöser verstellbar. Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium.
Sitzflächen-⌀ 350 mm.
Tragfähigkeit: 120 kg.
Gebremste Doppellaufrollen mit softer PU-Lauffläche.

Norm:

DIN 68877

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb