Arbeitshocker, Integral-Schaum, mit Gleiter, niedrig

Artikel-Nr.: 965051
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
    Ausführung ohne Rollen
    Sitz-⌀ 350 mm
    Fußkreuz-⌀ 690 mm
    Höhenverstellung Art Ringauslösung
    Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
    Höhenverstellung Bereich 440 mm - 610 mm
    Tragfähigkeit 120 kg
    Material Sitzfläche Integral-Schaum
    Material Fußkreuz Aluminium matt pulverbeschichtet
    Farbe Sitzmaterial schwarz
    Fußkreuz Ausführung Gleiter
    Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
    Sitzmaterial beständig gegen leichte Säuren und Laugen ja
    Norm DIN 68877
    Produktart Hocker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 965051
    EAN / GTIN 4045197702401
    Herstellernummer 965051

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bequemer Drehhocker aus Integral-Schaum, pflegeleicht, abwaschbar, robust und beständig gegen leichte Säuren und Laugen.
    Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasdruckfeder mit Ringauslöser verstellbar. Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium.
    Sitzflächen-⌀ 350 mm.
    Tragfähigkeit: 120 kg.

    Norm:

    DIN 68877

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb