Arbeitsdrehstuhl, Kunstleder, mit Gleiter und Fußring, hoch

Artikel-Nr.: 965036
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
    Ausführung hohe Sitzhöhe
    Sitzbreite 470 mm
    Sitztiefe 450 mm
    Rückenlehne Höhe 600 mm
    Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
    Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
    Höhenverstellung Bereich 640 mm - 890 mm
    Sitztiefen-Verstellbereich 40 mm
    Rückenlehnen-Verstellbereich 60 mm
    Tragfähigkeit 120 kg
    Material Sitzfläche Kunstleder
    Material Fußkreuz Aluminium matt pulverbeschichtet
    Farbe Sitzmaterial schwarz
    Fußkreuz Ausführung Gleiter mit Fußring
    Permanentkontakt-Rückverstellung ja
    Synchronmechanik ja
    Lordosenunterstützung ja
    Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
    Armlehnenpaar Adaption möglich ja
    Rollen Ausführung lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden
    Norm DIN 68877
    Produktart Arbeitsdrehstuhl

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 965036
    EAN / GTIN 4045197772657
    Herstellernummer 965036

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomischer Arbeitsdrehstuhl mit Synchrontechnik. Die weiche Kunstleder-Oberfläche ist pflegeleicht und abwaschbar. Mit orange abgesetzter Doppelnaht. Fünfarmiges Aluminiumfußkreuz.
    Sitz (Breite×Tiefe): 470×450 mm.
    Rückenlehnen-Höhe: 600 mm.
    Rückenlehnen-Verstellbereich: 60 mm.
    Sitztiefenverstellung: 40 mm.
    Tragfähigkeit: 120 kg.
    Bewegungsfreiraum für Arme durch hohe und schmale Rückenlehne.

    Norm:

    DIN 68877

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb