• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Nr. 730NR Mess-B. 30-150ft lb Abtrieb 1/2″ L. 513,5mm

Artikel-Nr.: 96503120
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96503120
    EAN / GTIN 4018754229390
    Herstellernummer 96503120
    L-Nummer L60010 5232

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • auslösend
    • kein Rücksetzen auf ″0″ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
    • Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
    • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
    • Doppel-Stopp-Signal
    • sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N·m/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb
    • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
    • 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
    • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
    • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
    • DBGM
    • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 65 im Stahlblechkasten)
    Anzeigeabweichung ± 4 %

    Merkmal:

    • b1: 28 mm
    • b2: 43 mm
    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
    • Feinskalenteilung: 1 N·m
    • Gr.: 20 FK
    • Höhe mm (h): 70 mm
    • Höhe mm (h1): 23 mm
    • Höhe mm (h2): 26 mm
    • Länge mm (L): 513,5 mm
    • LF: 425 mm
    • Messbereich ft·lb: 30-150 ft·lb
    • Messbereich N·m: 40-200 N·m
    • Skalenteilung [E1]: 10 N·m
    • Skalenteilung [E2]: 5 ft·lb
    • Gewicht: 1583 g
    • Gewicht mit Kasten: 2370 g
    • Breite mm (b): 95 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb