Arbeitsdrehstuhl, Integral-Schaum, mit Gleiter, niedrig

Artikel-Nr.: 965031
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Ausführung ohne Rollen
Sitzbreite 470 mm
Sitztiefe 450 mm
Rückenlehne Höhe 600 mm
Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
stufenlose Höhenverstellung ja
Höhenverstellung Bereich 490 mm - 630 mm
Rückenlehnen Höhenverstellbereich 60 mm
Sitzneigungsverstellung ja
Sitztiefen-Verstellbereich 40 mm
Tragfähigkeit 120 kg
Material Sitzfläche Integral-Schaum
Material Rückenlehne Integral-Schaum
Material Fußkreuz Aluminium matt pulverbeschichtet
Farbe Sitzmaterial schwarz
Fußkreuz Ausführung Gleiter
Permanentkontakt-Rückverstellung ja
Synchronmechanik ja
Lordosenunterstützung (Bandscheiben) ja
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Armlehnenpaar Adaption möglich ja
bedingt beständig gegen leichte Säure und Laugen ja
Norm DIN 68877
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965031
EAN / GTIN 4045197702128
Herstellernummer 965031

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer Arbeitsdrehstuhl mit Synchrontechnik.
Der weiche Integral-Schaum des Sitzes und der Rückenlehne ist pflegeleicht, abwaschbar, robust und beständig gegen leichte Säuren und Laugen sowie mechanische Einwirkung. Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium.
Sitz (Breite×Tiefe): 470×450 mm.
Rückenlehnen-Höhe: 600 mm.
Rückenlehnen-Verstellbereich: 60 mm.
Sitztiefenverstellung: 40 mm.
Tragfähigkeit: 120 kg.
Bewegungsfreiraum für Arme durch hohe und schmale Rückenlehne.

Norm:

DIN 68877

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb