• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Serien MANOSKOP Nr. 730 Fix Mess-B. 160-800Nm Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 1178mm

Artikel-Nr.: 96503080
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 96503080
    EAN / GTIN 4018754269662
    Herstellernummer 96503080
    L-Nummer L60010 5952

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für Arbeiten in der Serienproduktion
    • Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden - ein unabsichtliches Verändern des Solldrehmoments wird so verhindert
    • die mitgelieferte TORX® TAMPER-RESISTANT-Sicherungsschraube schützt darüber hinaus vor Manipulation. Ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel. Keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich
    • auslösend
    • kein Rücksetzen auf ″0″ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
    • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
    • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
    • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
    • Doppel-Stopp-Signal
    • sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N·m/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb
    • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
    • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
    • 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
    • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
    • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
    • DBGM
    • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 80-100 im Stahlblechkasten)
    • Anzeigeabweichung ± 3 %

    Merkmal:

    • Feinskalenteilung: 5 N·m
    • Gr.: 80
    • Höhe mm (h): 25,6 mm
    • Länge mm (L): 1178 mm
    • LF: 1167 mm
    • MA N·m: 160 N·m
    • Messbereich ft·lb: 120-600 ft·lb
    • Messbereich N·m: 160-800 N·m
    • Nennwert N·m: 800 N·m
    • Skalenteilung [E1]: 100 N·m
    • Skalenteilung [E2]: 25 ft·lb
    • SF: 55 mm
    • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 22 x 28 mm
    • Gewicht: 4794 g
    • Gewicht mit Kasten: 10500 g
    • Breite mm (b): 30,6 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb