• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Nr. 730NR Mess-B. 100-480ft lb Abtrieb 3/4″ L. 944mm

Artikel-Nr.: 96502265
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96502265
EAN / GTIN 4018754221554
Herstellernummer 96502265
L-Nummer L60010 4907

Beschreibung

Beschreibung:

  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf ″0″ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • Doppel-Stopp-Signal
  • sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N·m/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 65 im Stahlblechkasten)
Anzeigeabweichung ± 4 %

Merkmal:

  • b1: 30,6 mm
  • b2: 58 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/4″
  • Feinskalenteilung: 2,5 N·m
  • Gr.: 65 FK-HD
  • Höhe mm (h): 70 mm
  • Höhe mm (h1): 25,6 mm
  • Höhe mm (h2): 36 mm
  • Länge mm (L): 944 mm
  • LF: 848 mm
  • Messbereich ft·lb: 100-480 ft·lb
  • Messbereich N·m: 130-650 N·m
  • Skalenteilung [E1]: 50 N·m
  • Skalenteilung [E2]: 20 ft·lb
  • Gewicht: 3698 g
  • Gewicht mit Kasten: 6188 g
  • Breite mm (b): 85 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb