• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Nr. 730NR QR Mess-B. 40-200Nm Abtrieb 1/2″ L. 526mm

Artikel-Nr.: 96502120
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96502120
EAN / GTIN 4018754180516
Herstellernummer 96502120
L-Nummer L60010 3575

Beschreibung

Beschreibung:

  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf ″0″ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • Doppel-Stopp-Signal
  • sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N·m/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • im stabilen Kunststoffkasten
Anzeigeabweichung ± 4 %

Merkmal:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Feinskalenteilung: 1 N·m
  • Gr.: 20QR FK
  • Höhe mm (h): 70 mm
  • Höhe mm (h1): 23 mm
  • Höhe mm (h2): 18 mm
  • Länge mm (L): 526 mm
  • LF: 438,5 mm
  • Messbereich ft·lb: 30-150 ft·lb
  • Messbereich N·m: 40-200 N·m
  • Skalenteilung [E1]: 10 N·m
  • Skalenteilung [E2]: 5 ft·lb
  • Gewicht: 1589 g
  • Gewicht mit Kasten: 2014 g
  • Breite mm (b): 92 mm

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb